Супер лепак, 20g

440 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универзално цијаноакрилатно лепило за брзо спојување на метални, пластични и гумени делови. Пакувањето од 20 g со специјален капак овозможува ракување со една рака и прецизно дозирање.

• Тип: Цијаноакрилатно структурно лепило
• Намена: Универзално брзо лепење на метал, пластика и гума
• Клучни својства: Зацврстува за неколку секунди | Проѕирно | Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C
• Предности: Прецизно дозирање | Ракување со една рака | Спречува лепење на отворот
• Употреба: За чисти, суви и одмастени површини

Документи
Каталошки број: 0893099020
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Цијаноакрилатно структурно лепило за универзална употреба при брзо спојување на метални, пластични и гумени делови. Лепилото зацврстува за неколку секунди и е погодно за брзи поправки и едноставна монтажа без дополнителни материјали.

Најчеста примена

За лепење на метални, пластични и гумени делови меѓусебно и едни со други, кога е потребна брза почетна цврстина.

Клучни предности

• Патентиран специјален капак за ракување со една рака
• Прецизно дозирање
• Помага да се спречи лепење на отворот
• Може веднаш да се обработува по зацврстувањето
• Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C

Начин на употреба

1. Површините што се лепат мора да бидат чисти, суви и без маснотии.
2. Нанесете тенок, рамномерен слој лепило само на едната површина.
3. Веднаш спојте ги деловите и притиснете ги доволно силно за целосен контакт.
4. Задржете го притисокот до постигнување почетна цврстина.

Безбедност и складирање

Цијаноакрилатното лепило може да залепи кожа и очни капаци за неколку секунди. Не вдишувајте ги испарувањата и користете го само во добро проветрени простории. Чувајте го подалеку од дофат на деца.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Температурна отпорност-30℃ до +80℃
НапоменаЦијаноакрилат. Опасен. Лепи кожа и капаци за очи за неколку секунди. Да се чува на места недостапни за деца. Не ги вдишувајте испарувањата. Користете само во добро проветрени простории.
БојаПровидна / транспарентна
Хемиска основаЦијаноакрилна киселина - етил естер
*
*
*

Цијаноакрилатно структурно лепило за универзална употреба при брзо спојување на метални, пластични и гумени делови. Лепилото зацврстува за неколку секунди и е погодно за брзи поправки и едноставна монтажа без дополнителни материјали.

Најчеста примена

За лепење на метални, пластични и гумени делови меѓусебно и едни со други, кога е потребна брза почетна цврстина.

Клучни предности

• Патентиран специјален капак за ракување со една рака
• Прецизно дозирање
• Помага да се спречи лепење на отворот
• Може веднаш да се обработува по зацврстувањето
• Температурна отпорност од -30 °C до +80 °C

Начин на употреба

1. Површините што се лепат мора да бидат чисти, суви и без маснотии.
2. Нанесете тенок, рамномерен слој лепило само на едната површина.
3. Веднаш спојте ги деловите и притиснете ги доволно силно за целосен контакт.
4. Задржете го притисокот до постигнување почетна цврстина.

Безбедност и складирање

Цијаноакрилатното лепило може да залепи кожа и очни капаци за неколку секунди. Не вдишувајте ги испарувањата и користете го само во добро проветрени простории. Чувајте го подалеку од дофат на деца.

Спецификации на производот
Температурна отпорност-30℃ до +80℃
НапоменаЦијаноакрилат. Опасен. Лепи кожа и капаци за очи за неколку секунди. Да се чува на места недостапни за деца. Не ги вдишувајте испарувањата. Користете само во добро проветрени простории.
БојаПровидна / транспарентна
Хемиска основаЦијаноакрилна киселина - етил естер