Заштитни чевли SUMMER S1P

Ниски заштитни обувки SUMMER со S1P степен на заштита, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и антистатички ѓон со отпорност на лизгање.

• Тип: Заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: TPU и најлон со зајакнувања на прстите и петите
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU ѓон | антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Влошка: Анатомска влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 40, 43, 41, 44, 39, 45, 42
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 40, 43, 41, 44, 39, 45, 42
Тип на обувкиНиски