producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Склоплив стол лежалка 136×63×90 cm со челична рамка 30×19×0.8 mm и 1×1 Textilene ткаенина. Прашкасто обложен. За дворови, тераси и базени.
Барањето за достапност е успешно испратено.
Столот лежалка склоплив производ за надворешен одмор, идеален за простори каде штедењето на место е важно. Со компактниот склоплив дизајн, лесно може да се транспортира и складира.
Конструкција и материјали: Рамката е изработена од челични цевки 30×19×0.8 mm со прашкаста обработка во сива боја. Седалниот дел е изработен од 1×1 Textilene ткаенина, позната по својата цврстина, вентилација и водоотпорност. Склопливиот механизам е едноставен и сигурен.
Издржливост и одржување: Textilene 1×1 ткаенината е отпорна на UV, влага и мувла. Не апсорбира вода и се чисти лесно. Прашкасто обложената рамка е заштитена од корозија.
Главни предности:
• Склоплив дизајн – лесно складирање и транспорт
• Челична рамка 30×19×0.8 mm со прашкаста обработка
• 1×1 Textilene – вентилирачка и водоотпорна
• Компактни димензии погодни за помали простори
• Отпорна на UV зраци и корозија
• Погодна за хотелска и ресторанска употреба
• 4 парчиња во пакување – ефикасен транспорт
Примена: Дворови, тераси, плажи, хотелски базени, ресторани на отворено, кампинг