Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Стоечка батерија, WISLA, црна, 25 mm

    3.090 ден со ДДВ
    3.090 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    - Долготраен модерен дизајн, месинг тело со црн мат финиш
    - Мешач 25mm
    - Достапна во висинa oд 11,5cm

    Документи
    Каталошки број: SACWI1
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *