Средство за осигурување лагери, висока цврстина, 25 gr.

1.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Средство за осигурување лежишта со висока цврстина

  • за извондредно јаки зацврстувања на ракавци, чаури, запченици, клинови, склопови на вратила, слоеви на осовини и главчини и лежишта кои се изложени на големи оптоварувања.
  • Спречува корозија и запекување на лагерите.
  • Демонтажа на лагерите е можна со помош на специјални алати - радапцигери 
Документи
Каталошки број: 0893603025
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Карактеристики

За високoцврсто поврзување на цилиндрични делови изложени на високи оптоварувања

Сигурно стврднување при ниски температури околу 0 °C

Овозможува употреба во зимски услови

Висок степен на пополнување на зазори

Целосно ги пополнува поголемите површински нерамнини

Способност за пополнување на зазор до 0.15 mm

Дури и поголеми отстапувања можат економично да се коригираат

Спречува корозија поради триење

Лежиштата нема да заглават.

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на паметната млазница со заклучување со вртење
  • Едната рака секогаш останува слободна
  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање
  • Дозирањето може да се прилагоди според апликацијата, со цел да се минимизира потрошувачката и трошоците
  • Нема остаток од материјал во грлото за дозирање
  • Трошоците се оптимизирани благодарение на празнење со речиси без остаток од производ

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини. Секогаш препорачуваме да направите сопствени тестови.

  • Регистриран во NSF, класа S5, средство за фиксирање на лежишта
  • Тестиран од NSF во согласност со NSF/ANSI 61 за употреба во сервисна и питка вода до +82°C

Упатствата за употреба се препораки базирани на тестовите што ги имаме спроведено и на нашето искуство; пред секоја примена извршете сопствени тестирања. Поради големиот број апликации и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатите од конкретна примена. Нашата бесплатна служба за техничка поддршка обезбедува технички информации и советодавна помош без преземање одговорност, освен ако советот или информацијата не се дадени во рамките на договорено, конкретно дефинирано советување или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

Ве молиме почитувајте го техничкиот лист со податоци!

Подрачје на примена

За високoцврсто фиксирање на цилиндрични спојни делови како што се чаури и втулки во испорачана состојба, топчести лежишта, синтер бронза импрегнирана со масло, запчаници, завртки, споеви помеѓу вратило и главина, изложени на високи оптоварувања.

Средството за фиксирање на лежишта е наменето за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија, како и во прехранбената, индустријата за пијалаци, фармацевтската и хартиената индустрија итн.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на содржина25 g
Хемиска основаМетакрилатен етер
БојаЗелена
Густина / услови1.07 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Погодно за макс. навојM12
Макс. способност за пополнување на зазор0.15 mm
Мин./макс. вискозитет / услови100–200 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 2 / 20 rpm
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)
Мин./макс. почетна јачина5–10 min
Мин./макс. функционална јачина30–40 min
Мин./макс. конечна јачина3–6 h
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 150 °C
Мин. точка на палење90 °C
Мин. момент на отпор при одвртување35 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Без растворувачиДа
Без силиконДа
*
*
*

Карактеристики

За високoцврсто поврзување на цилиндрични делови изложени на високи оптоварувања

Сигурно стврднување при ниски температури околу 0 °C

Овозможува употреба во зимски услови

Висок степен на пополнување на зазори

Целосно ги пополнува поголемите површински нерамнини

Способност за пополнување на зазор до 0.15 mm

Дури и поголеми отстапувања можат економично да се коригираат

Спречува корозија поради триење

Лежиштата нема да заглават.

Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива

Без силикон, без растворувачи и без масло

DOS систем

  • Практично ракување со една рака благодарение на паметната млазница со заклучување со вртење
  • Едната рака секогаш останува слободна
  • Континуирано прилагодлив систем за дозирање
  • Дозирањето може да се прилагоди според апликацијата, со цел да се минимизира потрошувачката и трошоците
  • Нема остаток од материјал во грлото за дозирање
  • Трошоците се оптимизирани благодарение на празнење со речиси без остаток од производ

Напомена

Следните пластики може да бидат засегнати при подолга изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (Plexiglas), полисулфон, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизирано влакно и обоени површини. Секогаш препорачуваме да направите сопствени тестови.

  • Регистриран во NSF, класа S5, средство за фиксирање на лежишта
  • Тестиран од NSF во согласност со NSF/ANSI 61 за употреба во сервисна и питка вода до +82°C

Упатствата за употреба се препораки базирани на тестовите што ги имаме спроведено и на нашето искуство; пред секоја примена извршете сопствени тестирања. Поради големиот број апликации и различните услови на складирање и обработка, не преземаме одговорност за резултатите од конкретна примена. Нашата бесплатна служба за техничка поддршка обезбедува технички информации и советодавна помош без преземање одговорност, освен ако советот или информацијата не се дадени во рамките на договорено, конкретно дефинирано советување или ако советникот постапувал намерно. Го гарантираме постојаниот квалитет на нашите производи. Го задржуваме правото на технички измени и понатамошен развој на производите.

Ве молиме почитувајте го техничкиот лист со податоци!

Подрачје на примена

За високoцврсто фиксирање на цилиндрични спојни делови како што се чаури и втулки во испорачана состојба, топчести лежишта, синтер бронза импрегнирана со масло, запчаници, завртки, споеви помеѓу вратило и главина, изложени на високи оптоварувања.

Средството за фиксирање на лежишта е наменето за употреба во автомобилската индустрија и индустријата за комерцијални возила, во металопреработка и производство на алати, бродоградба, машиноградба и конструкција на мотори, како и во електро и електронската индустрија, како и во прехранбената, индустријата за пијалаци, фармацевтската и хартиената индустрија итн.

Упатство

Овој течен пластичен материјал се стврднува при контакт со метал во отсуство на кислород. Контактните површини мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги површините со лепилото и веднаш спојте ги.

За повеќе информации, погледнете го техничкиот лист со податоци.

Спецификации на производот
Тежина на содржина25 g
Хемиска основаМетакрилатен етер
БојаЗелена
Густина / услови1.07 g/cm³ / согласно DIN EN ISO 2811-1
Погодно за макс. навојM12
Макс. способност за пополнување на зазор0.15 mm
Мин./макс. вискозитет / услови100–200 mPa·s / при 25°C, Brookfield RVT, вретено 2 / 20 rpm
Услови за целосно стврднувањеОтсуство на кислород и контакт со метал (бакар или железни јони)
Мин./макс. почетна јачина5–10 min
Мин./макс. функционална јачина30–40 min
Мин./макс. конечна јачина3–6 h
Мин./Макс. температура на обработка5 до 35 °C
Мин./макс. температурна отпорност-55 до 150 °C
Мин. точка на палење90 °C
Мин. момент на отпор при одвртување35 Nm
Услови за момент на отпор при одвртувањеDIN EN 15865
Рок на употреба од производство / услови18 месеци / на собна температура
Без растворувачиДа
Без силиконДа