Средство за чистење на прохром, 500 ml

1.400 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специјална течност за чистење на метални површини.

За површини од нерѓочкувачки челик, хром, месинг,елоксирани и емајлирани метални површини како и за лесни и обоени метали на возила, чамци, во техниката, домаќинствата и во погоните за преработка на храна.

Документи
Каталошки број: 08931212
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Ефикасно остранува нечистотии од масло за дупчење и сечење, прашина
и други остатоци од обработка. Мала потрошувачка. Проверена е употребата
во близина на прехрамбени намирници. Можна е употрба и во погони за
преработка на храна како големи кујни, кантини, кланици, транспорт на
прехрамбени производи и др. Не содржи фосфати , органски растворувачи и
агресивни сретсва.Ја смалува опасноста при секојдневна употреба,загадување на околината.

Одговара на локалните прописи за отпадни води. По прописите за опасни материи не е потребно посебно
обележување. Го штити материјалот. Не нагризува гума , лак, пластика и
пополнувачи. Биораспаѓање> 95%. Неутрална боја и мирис. pH-вредност
неразреден: 9,0–9,5. Не содржи AOX и силикони.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пакување500ml
*
*
*

Својства и начин на делување:

Ефикасно остранува нечистотии од масло за дупчење и сечење, прашина
и други остатоци од обработка. Мала потрошувачка. Проверена е употребата
во близина на прехрамбени намирници. Можна е употрба и во погони за
преработка на храна како големи кујни, кантини, кланици, транспорт на
прехрамбени производи и др. Не содржи фосфати , органски растворувачи и
агресивни сретсва.Ја смалува опасноста при секојдневна употреба,загадување на околината.

Одговара на локалните прописи за отпадни води. По прописите за опасни материи не е потребно посебно
обележување. Го штити материјалот. Не нагризува гума , лак, пластика и
пополнувачи. Биораспаѓање> 95%. Неутрална боја и мирис. pH-вредност
неразреден: 9,0–9,5. Не содржи AOX и силикони.

Спецификации на производот
Пакување500ml