producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Спреј за жичани јажиња за подмачкување и конзервирање на сајли.
• Тип: Заштитен восок во спреј со адитив за подмачкување• Намена: Подмачкување и конзервирање на жичани јажиња• Клучни својства: Водоотпорност | Продира во тесни меѓупростори• Предности: Заштита од корозија | Не протекува на директно сонце• Употреба: Сајли и жичани јажиња
Барањето за достапност е успешно испратено.
Служи за подмачкување и конзервирање на жичани јажиња и сајли.
Најчеста примена
Одржување на сајли, особено на места каде е потребно продирање во тесни меѓупростори.
Области на примена
Жичани јажиња и сајли изложени на вода и надворешни влијанија.
Клучни предности
Восочната формула продира во меѓупросторите, е водоотпорна и штити од корозија. Не содржи цврсти мазива, смоли, киселини, силикон и AOX.
Начин на употреба
1. Исчистете ја површината пред нанесување.2. Протресете го аеросолот пред употреба.3. Нанесете рамномерно на потребното место.4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.
Безбедност и складирање
Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.
Чистач за кочници 500 ml за брзо отстранување масло, маст и нечистотии од кочници, мотори и метални делови. Брзо испарува без остатоци.
Крпи за чистење 100% памук, шарени, пакет 10 kg — работилнички крпи рециклирани од текстилни остатоци. Висока апсорпциона моќ за масла, маснотии и вода; пригодни за повеќекратна употреба или за еднократно отстранување на тешка нечистотија. Без структурирани димензии — мешана големина за разни апликации. Применливи во автомобилски сервис, метало-преработувачка работилница, печатарски погони, индустриско одржување и за конечно бришење после миење на рацете во работни средини.