Спреј за заштита на полови на акумулатор, 150ml

520 ден со ДДВ
520 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спреј за заштита на половите на акумулатори, акумулаторски клеми, поврзувачки споеви, претставува заштита од корозија, временски непогоди, акумулаторски киселини. Овој спреј спречува минливи отпори како и пад на напонот, со што се продолжува векот на траење на акумулаторот.

Документи
Каталошки број: 0890104
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Својства и начин на делување:

Траен, температурно стабилен слој со сина боја, кој ги заштитува и изолира батериските полови и приклучоци, со што спречува создавање на корозија и губиток на напон поради преодни отпори. Заштитува од дејство на батериската киселина. Температурна стабилност од -40°C до +120 °C. Не содржи силикон и AOX.

Упатство за употреба:

1.  Пред нанесување на средството темелно исчистете ги клемите и батериските полови на акумулаторот.

2.  Монтирајте ги клемите на батериските полови.

3.  Добро протресете ја боцата и нанесете тенок слој од сите страни.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се прска по лакирани површини. Доколку дојде во контакт со лакирана површина, средството веднаш да се острани со помош на Чистачи за кочници арт. бр. 089010810. Боцата е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаПлава
БазаЕтар метакрилна киселина
ОтпорностНа топлина
МирисСлично на растворувач
Температурска отпорностод -40°C до +120°C
НаменаШтити полови на акумулатори, полни клеми и конекциски споеви од корозија, влијанието на временски услови и киселините од акумулаторите
Штити од корозијаДа
Густина0,868 g/cm³
*
*
*

Својства и начин на делување:

Траен, температурно стабилен слој со сина боја, кој ги заштитува и изолира батериските полови и приклучоци, со што спречува создавање на корозија и губиток на напон поради преодни отпори. Заштитува од дејство на батериската киселина. Температурна стабилност од -40°C до +120 °C. Не содржи силикон и AOX.

Упатство за употреба:

1.  Пред нанесување на средството темелно исчистете ги клемите и батериските полови на акумулаторот.

2.  Монтирајте ги клемите на батериските полови.

3.  Добро протресете ја боцата и нанесете тенок слој од сите страни.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се прска по лакирани површини. Доколку дојде во контакт со лакирана површина, средството веднаш да се острани со помош на Чистачи за кочници арт. бр. 089010810. Боцата е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

Спецификации на производот
БојаПлава
БазаЕтар метакрилна киселина
ОтпорностНа топлина
МирисСлично на растворувач
Температурска отпорностод -40°C до +120°C
НаменаШтити полови на акумулатори, полни клеми и конекциски споеви од корозија, влијанието на временски услови и киселините од акумулаторите
Штити од корозијаДа
Густина0,868 g/cm³