Спреј за одржување Premium, 150 ml

850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спреј за одржување на фина механика, шарки и прифати на машини.

• Тип: Средство за одржување без смола, киселина и силикон
• Намена: Подмачкување и заштита од абење
• Клучни својства: Без смола, киселина и силикон
• Предности: Спречува блокирање и привремено абење
• Употреба: Ударни бургии | Прифати на машини | Шарки

Документи
Каталошки број: 0893051
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Служи за одржување и подмачкување на фина механика, шарки и машински прифати.

Најчеста примена

Одржување на ударни бургии, прифати на машини и шарки на врати и прозорци.

Области на примена

Фина механика, шарки на врати и прозорци, ударни бургии и прифати на машини.

Клучни предности

Спречува привремено абење и блокирање и ги одржува шарките лесно подвижни.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Бојабела
Температурна отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно +1000°C
Хемиска основа0,790 g/ml
Содржи силиконНа притисок и абење
*
*
*

Служи за одржување и подмачкување на фина механика, шарки и машински прифати.

Најчеста примена

Одржување на ударни бургии, прифати на машини и шарки на врати и прозорци.

Области на примена

Фина механика, шарки на врати и прозорци, ударни бургии и прифати на машини.

Клучни предности

Спречува привремено абење и блокирање и ги одржува шарките лесно подвижни.

Начин на употреба

1. Исчистете ја површината пред нанесување.
2. Протресете го аеросолот пред употреба.
3. Нанесете рамномерно на потребното место.
4. Пред употреба на склопот, проверете дали производот е нанесен само на предвидената површина.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
Бојабела
Температурна отпорност-40°C до +180°C, краткотрајно +1000°C
Хемиска основа0,790 g/ml
Содржи силиконНа притисок и абење