BASIC скалпел со кочница, 155mm

340 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој скалпел е опремен со тркало за заклучување кое овозможува прецизно фиксирање на сечилото при работа. Изработен е од висококвалитетна пластика, што го прави лесен и издржлив. Скалпелот користи сечила со ширина од 18 mm и е погоден за различни задачи кои бараат прецизно сечење.

Документи
Каталошки број: 071566045
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина на сечило18 mm
Должина155 mm
Материјал на рачкаABS – акрилонитрил бутадиен стирен
*
*
*
Спецификации на производот
Ширина на сечило18 mm
Должина155 mm
Материјал на рачкаABS – акрилонитрил бутадиен стирен