Скалпел ABS 1К со лизгач, универзален, 18x160mm

1.000 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој нож е опремен со автоматски механизам за заклучување на сечилото, што овозможува безбедна и прецизна работа. Рачката е изработена од висококвалитетен еднокомпонентен материјал, обезбедувајќи удобен и нелизгав зафат. Ножот има вградени три сечила: едно е претходно монтирано, а две резервни се сместени во рачката. Должината на ножот е 165 mm, што го прави погоден за различни задачи како сечење хартија, фолии и тенки материјали.

Документи
Каталошки број: 071566210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина на сечило18 mm
Должина160 mm
Материјал на рачкаABS – акрилонитрил бутадиен стирен
*
*
*
Спецификации на производот
Ширина на сечило18 mm
Должина160 mm
Материјал на рачкаABS – акрилонитрил бутадиен стирен