M-Cube Батеиска дупчалка со M-Click додатоци, ABS18V, 2A

43.990 ден со ДДВ
43.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високо компактна и моќна батериска дупчалка/одвртувач со систем M-CLICK за брзо и лесно менување на приклучоци без алатки. Оптимална за лесни и средни задачи, со ергономски дизајн за удобна работа. Опремена со ефикасен мотор без четкички, LED осветлување и можност за прицврстување додатоци. Испорачана во издржлива торба за алати со многу простор за складирање.
Документи
Каталошки број: 5701426009
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Технички Информации : 
 
Номинален напон
18 V/DC
Брзина на мирување 1/2 брзина мин./макс.
0-450 / 0-1700 вртежи во минута
Макс. вртежен момент тврд/мек
50/25 Nm
Мин./макс. Ширина на распонот на чашката за дупчење
1-13 мм
Држач за чак за дупчење
М-КЛИК
Број на батерии/батерии што се полнат
1 ЕЕЗ
Батерија на полнење/капацитет на батеријата
2 Ах
Макс. дијаметар на дупчење во челик
13 мм
Макс. дијаметар на завртката
8 мм
Должина
124 мм
Висина
200 мм
Тежина на машината со батерија на полнење
1,1 кг
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на батерии/батерии што се полнат1 ЕЕЗ
Макс. дијаметар на завртката8 мм
Должина124 мм
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 мм
Висина200 мм
Макс. вртежен момент тврд/мек50/25 Nm
Држач за чак за дупчењеМ-КЛИК
Брзина на мирување 1/2 брзина мин./макс.0-450 / 0-1700 вртежи во минута
Тежина на машината со батерија на полнење1,1 кг
Мин./макс. Ширина на распонот на чашката за дупчење1-13 мм
Волтажа18 V
Батерија на полнење/капацитет на батеријата2 Ah
*
*
*
Технички Информации : 
 
Номинален напон
18 V/DC
Брзина на мирување 1/2 брзина мин./макс.
0-450 / 0-1700 вртежи во минута
Макс. вртежен момент тврд/мек
50/25 Nm
Мин./макс. Ширина на распонот на чашката за дупчење
1-13 мм
Држач за чак за дупчење
М-КЛИК
Број на батерии/батерии што се полнат
1 ЕЕЗ
Батерија на полнење/капацитет на батеријата
2 Ах
Макс. дијаметар на дупчење во челик
13 мм
Макс. дијаметар на завртката
8 мм
Должина
124 мм
Висина
200 мм
Тежина на машината со батерија на полнење
1,1 кг
Спецификации на производот
Број на батерии/батерии што се полнат1 ЕЕЗ
Макс. дијаметар на завртката8 мм
Должина124 мм
Макс. дијаметар на дупчење во челик13 мм
Висина200 мм
Макс. вртежен момент тврд/мек50/25 Nm
Држач за чак за дупчењеМ-КЛИК
Брзина на мирување 1/2 брзина мин./макс.0-450 / 0-1700 вртежи во минута
Тежина на машината со батерија на полнење1,1 кг
Мин./макс. Ширина на распонот на чашката за дупчење1-13 мм
Волтажа18 V
Батерија на полнење/капацитет на батеријата2 Ah