Сет Zeger клешта 19-60mm во неопрен, 4 парч.

12.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбиниран сет клешти за зегер осигурувачи во неопрен

Документи
Каталошки број: 0965905602
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина:

За отвор 19-60 mm, рамна

За отвор 19-60 mm, заоблена

За осовини 19 60 mm, рамна

За осовини 19 60 mm, заоблена

Неопренски продолжеток, 0965905602

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Број на делови во сетот4 парчиња
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен4.4.1
*
*
*

Содржина:

За отвор 19-60 mm, рамна

За отвор 19-60 mm, заоблена

За осовини 19 60 mm, рамна

За осовини 19 60 mm, заоблена

Неопренски продолжеток, 0965905602

Спецификации на производот
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Број на делови во сетот4 парчиња
ДекорКарбон изглед
Големина за делот за неопрен4.4.1