Сет ZEBRA одвртувачи со ударна капа во неопрен, шлиц PH, 8 парч.

8.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ЗЕБРА сетот на одвртувачи со ударна капа и шестаголен приклучок за клуч доаѓа во неопренска влошка. Овој сет содржи шрафцигери со шлиц и PH приклучоци, што го прави идеален за работа каде што е потребна издржливост и прецизност.

Документи
Каталошки број: 0965905501
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина:

 

  • Одвртувачи со шестоаголна острица:
    0,6 x 3,5
    0,8 x 4,5
    1,2 x 7,0
    1,6 x 9,0
    PH1
    PH2

  • Кратки одвртувачи: PH1 и PH2

  • Неопренска влошка: 0965905501

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Број на делови во сетот8 парчиња
Големина за делот за неопрен4.4.1
*
*
*

Содржина:

 

  • Одвртувачи со шестоаголна острица:
    0,6 x 3,5
    0,8 x 4,5
    1,2 x 7,0
    1,6 x 9,0
    PH1
    PH2

  • Кратки одвртувачи: PH1 и PH2

  • Неопренска влошка: 0965905501

Спецификации на производот
ДекорКарбон изглед
Ширина x висина x длабочина231x38x335 мм
Број на делови во сетот8 парчиња
Големина за делот за неопрен4.4.1