Сет ZEBRA одвртувачи , (4 [шлиц + 2 PH), 6 парчиња

3.090 ден со ДДВ
3.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет одвртувачи во ZEBRA квалитет, идеален за браварски работилници.

Мат хромираната површина спречува лизгање и абење на самиот алат.

 

 

Документи
Каталошки број: 061392326
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Осовина на одвртувачот: Округла, мат хромирана
Прифат: DIN 5260 – PH, ISO 8764 – PH
Стандард: DIN 5262

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
*
*
*

Осовина на одвртувачот: Округла, мат хромирана
Прифат: DIN 5260 – PH, ISO 8764 – PH
Стандард: DIN 5262

Спецификации на производот
БрендZEBRA