Сет одвртувачи VDE, 5 парчиња, ZEBRA

3.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ZEBRA сет електричарски VDE одвртувачи, со шлиц и PH прифат.

Документи
Каталошки број: 061396325
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Зебра сет VDE одвртувачи со шлиц/PH прифат (врв).

Испитување поединечно во водена средина со напон од 10 kV.

За работа под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Засилено испитување на отпорност при удари на ниски температури.

 

Оска: Брунирана, изолирана
Прифат: DIN 7437/7438
Стандард: IEC 900, EN 60900

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
*
*
*

Зебра сет VDE одвртувачи со шлиц/PH прифат (врв).

Испитување поединечно во водена средина со напон од 10 kV.

За работа под напон до 1000V (AC) односно 1500V (DC).

Засилено испитување на отпорност при удари на ниски температури.

 

Оска: Брунирана, изолирана
Прифат: DIN 7437/7438
Стандард: IEC 900, EN 60900

Спецификации на производот
БрендZEBRA