Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(3шлиц+2PZ)/5 пар

3.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет вклучува:

  • 3 рамни (шлиц) одвртувачи:

    • 0,6 x 3,5 x 75 мм
    • 1,0 x 5,5 x 100 мм
    • 1,2 x 6,5 x 125 мм
  • 2 PZ (Pozidriv) одвртувачи:

    • PZ1
    • PZ2

Сечилата се изработени од хромирана легура, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност. Хексагоналниот облик на сечилото овозможува употреба на клуч за дополнителен вртежен момент при завртување или одвртување. Ергономската рачка обезбедува удобност и сигурен стисок при работа.

Овој сет е идеален за професионална употреба во различни индустрии, обезбедувајќи прецизност и ефикасност при работа со различни типови завртки.

Документи
Каталошки број: 061394235
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на делови во асортиманот/сетот5 парчиња
Обем на испорака0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PZ 1; PZ 2
*
*
*
Спецификации на производот
Број на делови во асортиманот/сетот5 парчиња
Обем на испорака0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; PZ 1; PZ 2