Сет ZEBRA насадни кл. 1/4' 6-аголни, OK4-14, 16 парч.

7.190 ден со ДДВ
7.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни насадни клучеви, Zebra крцкалка, два продолжетоци и кардански зглоб.
Документи
Каталошки број: 09651116
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот - 16 пар
12 насадни клучеви, шестоаголни - Ok 4-14.
1 Zebra преклопна крцкалка
2 продолжетоци (100, 150mm)
1 кардански зглоб

Метална кутија со димензии 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот - 16 пар
12 насадни клучеви, шестоаголни - Ok 4-14.
1 Zebra преклопна крцкалка
2 продолжетоци (100, 150mm)
1 кардански зглоб

Метална кутија со димензии 220 x 110 x 35 mm

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови