Сет ZEBRA насадни клучеви 1/2', 6-аголни, OK10-32, 23 парч.

17.990 ден со ДДВ
17.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни насадни клучеви, со вметоци,Zebra крцкалка, два продолжетока и кардански зглоб.

Документи
Каталошки број: 096513230
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот - 23 пар
19 насадни клучеви - OK 10-32
1 Zebra преклопна крцкалка
2 продолжетоци (125, 250mm)
1 кардански зглоб
Метално куќиште со димензии 405 x 150 x 60 mm.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот - 23 пар
19 насадни клучеви - OK 10-32
1 Zebra преклопна крцкалка
2 продолжетоци (125, 250mm)
1 кардански зглоб
Метално куќиште со димензии 405 x 150 x 60 mm.

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови