Сет ZEBRA насадни кл. 1/2", 59 парч.

18.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет е дел од ZEBRA серијата и вклучува широк спектар на насадни клучеви кои се погодни за различни апликации, особено во механичка и автомобилска индустрија. Сетот е спакуван во робусна метална кутија, што го прави погоден за мобилна употреба и складирање.

Документи
Каталошки број: 096509059
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот – вкупно 59 делови:

1/4" – 35 делови

  • 12 насадни клучеви 1/4" – OK 4–14

  • Zebra рачна 1/4"

  • Аголна екстензија 25 mm 1/4"

  • Екстензија 150 mm 1/4"

  • Екстензија со променлив агол 150 mm 1/4"

  • Кардански зглоб 1/4"

  • Zebra одвртувач, 4-аголен надворешен прифат 1/4"

  • Адаптер со брзоменлива глава 1/4"

  • 15 битови 1/4":

    • PH1, PH2, PH3

    • Шлиц 0,8 x 5,5

    • TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

1/2" – 24 делови

  • 19 насадни клучеви 1/2" – OK 10–32

  • Zebra рачна 1/2"

  • Аголна екстензија 53 mm 1/2"

  • Екстензија 125 mm 1/2"

  • Екстензија 250 mm 1/2"

  • Кардански зглоб 1/2"

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот – вкупно 59 делови:

1/4" – 35 делови

  • 12 насадни клучеви 1/4" – OK 4–14

  • Zebra рачна 1/4"

  • Аголна екстензија 25 mm 1/4"

  • Екстензија 150 mm 1/4"

  • Екстензија со променлив агол 150 mm 1/4"

  • Кардански зглоб 1/4"

  • Zebra одвртувач, 4-аголен надворешен прифат 1/4"

  • Адаптер со брзоменлива глава 1/4"

  • 15 битови 1/4":

    • PH1, PH2, PH3

    • Шлиц 0,8 x 5,5

    • TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

1/2" – 24 делови

  • 19 насадни клучеви 1/2" – OK 10–32

  • Zebra рачна 1/2"

  • Аголна екстензија 53 mm 1/2"

  • Екстензија 125 mm 1/2"

  • Екстензија 250 mm 1/2"

  • Кардански зглоб 1/2"

Спецификации на производот
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови