Сет ZEBRA насадни кл. 1/2", 56 парч.

20.690 ден со ДДВ
20.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Овој сет е дизајниран за професионална употреба и е погоден за широк спектар на механички задачи. Сетот доаѓа во практична и издржлива кутија, која овозможува лесно складирање и транспорт на алатките. Насадните клучеви се изработени од висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.

Документи
Каталошки број: 09651756
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот - 56 парчиња:

1/4” – Содржина на испорака

 

  • 1 рачна

  • Продолжеток 100 mm

  • Продолжеток 150 mm

  • Зглобен наставок

  • 12 насадни клучеви – OK: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

1/2” – Содржина на испорака

 

  • 1 рачна

  • Продолжеток 125 mm

  • Продолжеток 250 mm

  • Зглобен наставок

  • 19 насадни клучеви – OK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

  • Рачка 1/4”

  • Адаптер со брзоменлива стегачка глава

Битови 1/4” – 15 парчиња

 

  • PH: PH1, PH2, PH3

  • Рамни: 0.8 x 5.5 mm

  • Внатрешен шестаголник (имбус): SW 3, 4, 5, 6

  • Torx: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови
*
*
*

Содржина на сетот - 56 парчиња:

1/4” – Содржина на испорака

 

  • 1 рачна

  • Продолжеток 100 mm

  • Продолжеток 150 mm

  • Зглобен наставок

  • 12 насадни клучеви – OK: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

1/2” – Содржина на испорака

 

  • 1 рачна

  • Продолжеток 125 mm

  • Продолжеток 250 mm

  • Зглобен наставок

  • 19 насадни клучеви – OK: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

  • Рачка 1/4”

  • Адаптер со брзоменлива стегачка глава

Битови 1/4” – 15 парчиња

 

  • PH: PH1, PH2, PH3

  • Рамни: 0.8 x 5.5 mm

  • Внатрешен шестаголник (имбус): SW 3, 4, 5, 6

  • Torx: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Спецификации на производот
Прифат6-аголен
Стандардни/КованиСтандардни
Тип на насадникСетови