Сет врезници и нарезници М6-М18 во куфер, 36 пар.

26.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Држач за врезници M3-M6, M6-M12, 2 парчиња
  • Адаптер
  • Држач за нарезници 25 и 38 мм, 2 парчиња.
  • Проверка на навој – чешел
  • Одрвртувач
  • Држач за алат - прифат со погон на систем со крцкало
Документи
Каталошки број: 5965065236
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Врезници 14 пар. M6×0.75, M6×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5,M12×1.75, M14×1.5, M14×2.0,M16×1.5, M16×2.0, M18×1.5, M18×2.5

 Нарезници од 25 мм, 6 парчиња. M6×0.75, M6×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5

Нарезници од 38 мм, 8 парчиња. M12×1.5, M12×1.75, M14×1.5, M14×2.0, M16×1.5, M16×2.0, M18×1.5, M18×2.5

*
*
*

Врезници 14 пар. M6×0.75, M6×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5,M12×1.75, M14×1.5, M14×2.0,M16×1.5, M16×2.0, M18×1.5, M18×2.5

 Нарезници од 25 мм, 6 парчиња. M6×0.75, M6×1.0, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5

Нарезници од 38 мм, 8 парчиња. M12×1.5, M12×1.75, M14×1.5, M14×2.0, M16×1.5, M16×2.0, M18×1.5, M18×2.5