Сет окасто вилушкасти клучеви со крцкалка, 6 парч., ZEBRA

16.190 ден со ДДВ
16.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет содржи 6 парчиња со флексибилна глава, вклучувајќи големини 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм, и 19 мм. Флексибилната глава на клучевите овозможува поголема слобода на движење и лесен пристап до тешко достапни места. Клучевите се идеални за професионална употреба, обезбедувајќи висок степен на издржливост и прецизност.

Документи
Каталошки број: 071426350
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
ФормаРамна форма
*
*
*
Спецификации на производот
БрендZEBRA
ФормаРамна форма