Сет ковани насадни клучеви 1"

7.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 1" OK22-41. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика

Документи
Каталошки број: 071415701
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 Употреба:

•  Материјал: CrMo

•  Стандард: ISO 9001

•  Изработка: ковани, бронирани

•  Зафат: метричен, шестостран

•  Тип: долги

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникСетови
*
*
*

 Употреба:

•  Материјал: CrMo

•  Стандард: ISO 9001

•  Изработка: ковани, бронирани

•  Зафат: метричен, шестостран

•  Тип: долги

Спецификации на производот
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникСетови