Сет ковани насадни клучеви 3/4"

5.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет 6-аголни метрички, долги ковани насадни клучеви. Работен прифат 3/4". OK 17-38. Сетот е спакуван во куфер од тврда пластика.

Документи
Каталошки број: 071414701
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Употреба:

•  Материјал: CrMo

• Стандард: ISO 9001

•  Изработка: ковани, бронирани

•  Зафат: метричен, шестостран

•  Тип: долги

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникСетови
*
*
*

Употреба:

•  Материјал: CrMo

• Стандард: ISO 9001

•  Изработка: ковани, бронирани

•  Зафат: метричен, шестостран

•  Тип: долги

 

Спецификации на производот
Стандардни/КованиКовани
Тип на насадникСетови