Сет имбус клучеви со топчеста глава, 9 парч., ZEBRA

3.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој сет вклучува клучеви со големини од 1.5 мм до 10 мм. Клучевите се направени од хром-ванадиум легиран челик, што им дава висока издржливост и отпорност на корозија. Топчестата глава овозможува лесно работење под агли до 25 степени, што ги прави овие клучеви многу практични за работа во тесни и тешко достапни простори.

Овој сет е професионален алат и доаѓа во пластичен држач за лесно складирање и пренесување​

Документи
Каталошки број: 07154050
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот – 9 делови:

1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

 

Аголни одвртувачи со топчеста глава
Пластичен држач

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
ПрифатИмбус
*
*
*

Содржина на сетот – 9 делови:

1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

 

Аголни одвртувачи со топчеста глава
Пластичен држач

Спецификации на производот
БрендZEBRA
ПрифатИмбус