Сет PH2 вметоци со магнетен држач и граничник

1.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Со 9 PH2 1/4 инчни битови со потесен фит за работа со гипс-картон и држач за битови
Спречува заглавување на битот во шрафот, на пример, при завртување на шрафови за гипс-картон

Специјален профил за работа со гипс-картон

Длабочината на завртување може бесконечно да се прилагодува и овозможува шрафовите да бидат запуштени рамно

Оптимизиран држач за битови со разделник

Лесно отстранување на битовите

Кутија за битови со функција на наклон

Документи
Каталошки број: 0614250210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Содржина на сетот – 10 делови:

  • 9 битови PH2, должина 25 mm

  • 1 магнетен држач за наставки со граничник

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вклучено во испорака9x PH2; 1x Држач за битови
Број на парчиња во сет10 парчиња
*
*
*

Содржина на сетот – 10 делови:

  • 9 битови PH2, должина 25 mm

  • 1 магнетен држач за наставки со граничник

Спецификации на производот
Вклучено во испорака9x PH2; 1x Држач за битови
Број на парчиња во сет10 парчиња