SDS Plus

Популарни артикли од категоријата SDS Plus

Load
Види како Табела Листа
Приказ по страна
Подреди по
Филтер

Бургија за бетон Plus-Quadro

Идеално решение за арматури, со четири сечила и четири спирали кои овозможуваат прецизно дупчење и брзо отстранување на прашината.

PGM сертифицирано

 Прецизно изработени дупки кои се оптимални за употреба со анкери.

 Брзо отстранување на прашината за поголема брзина на дупчење, без затнување и со зголемена стабилност.

  • Геометрија со 4 сечила

 5–11 mm: со центрирачки врв за стабилно центрирање во една операција.

 12–26 mm: повеќеделен карбиден елемент за побрз напредок при дупчењето.

  • Дизајн со 4 спирали
  • Технологија на вакуумско лемење

 

 

 

46 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕидарска бургија SDS plus, optimum

Ѕидарска бургија Optimum, со SDS-PLUS прифат.

Спецификација:

Идеална за апликации за дупки во тули, малтер, бетонски блокови и лиен бетон без арматура (челична арматура)

SDS-Plus прифат

Два кружни жлебови за аксијална фиксација и два клинести жлебови за оптимално пренесување на вртежниот момент. Погодно за електрични чекани до 5 кг.

Супериорни својства за дупчење

Овозможува добра геометрија на дупките за понатамошно користење на механички анкери и типли.

Овозможува непречено дупчење

Врвот од волфрам-карбид непречено ја пренасочува прашината од дупчењето подалеку од врвот и обезбедува оптимален напредок при дупчењето.

Зголемена издржливост

Зајакнатиот карбиден елемент со фази на засилување обезбедува зголемена издржливост.

Висока отпорност на кршење

Зајакнувањето на јадрото на спиралата на бургијата го овозможува ова.

Дизајн на флејта со 2 завојници во форма на U

Обезбедува ефикасно отстранување на прашина и стандарден век на траење

Прецизни својства на дупчење

Овозможува многу добра геометрија на дупките за понатамошно користење на типли и анкери.

 

14 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕидарска бургија SDS-Plus Duo-s Vario

Бургија со прогресивен самоцентрирачки врв со два резни раба и зајакнат vario навој за значително побрзо дупчење. Посебно погодна за батериски ударни дупчалки.

Карактеристики:

- Зголемена брзина на дупчење

- Оптимизирана работа на бургијата при удари во арматура

- Лесно започнување со дупчење

- Зајакнат навој

62 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали

Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет градежни бургии SDS PLUS-Quadro

0648171001

Сет ѕидарски бургии, SDS plus Quadro - 4 спирали, 8 парчиња 

Димензии:

  • 5.0 X 50 X 110mm
  • 5.0 X 100 X 160mm
  • 6.0 X 50 X 110mm
  • 6.0 X 100 X 160mm
  • 8.0 X 50 X 160mm
  • 8.0 X 100 X 160mm
  • 10.0 X 100 X 160mm
  • 12.0 X 100 X 160mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

SDS Plus