Самовулканизирачка лента 20KV 19mm/10m

470 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самовулканизирачката трака се спојува сама со себе и создава целосно водоотпорна и електроизолациона заштита.

Идеално решение за кабли, електрични инсталации и поправки каде што е потребна сигурност што трае.

Отпорна на влага, пареа и напон, со одлична еластичност и прилепување на различни материјали – брзо, чисто и професионално решение на терен.

 

Документи
Каталошки број: 1985077120
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Предности:

  • Обезбедува моментално и трајно запечатување без лепак
  • Не остава остатоци и не се одлепува со текот на времето
  • Се спојува сама со себе и создава хомогена изолација
  • Одлична за итни интервенции и професионална употреба

 Област на примена :

● Запечатување на цевки и црева.

● Итно запечатување на црева за ладилник и бензин.

● Изолација на електрични проводници и кабли.

● За обработка на места на кои повеќе не може да се користат топлотни вулканизирачки црева (бр. арт. 0771).

● Врзување на проводници.

 Практична предност:

Една трака – повеќе примени: електрика, водовод, индустриски инсталации, одржување и сервис.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Отпорност на кинење при истегнување5
Температура на обработка+5 °C до +35 °C
Отпорност на температура0 °C до +80 °C
Отпорност на електро пробивност20 kV/mm
Способност на складирање24 месеци
Услови за складирањеДа се складира на суво и чисто место, легнато (при ca. +20 °C и 50% влажност на воздух)
Отпорност на UV зрациУсловно дадено
Отпорност на влагаДа
*
*
*

Предности:

  • Обезбедува моментално и трајно запечатување без лепак
  • Не остава остатоци и не се одлепува со текот на времето
  • Се спојува сама со себе и создава хомогена изолација
  • Одлична за итни интервенции и професионална употреба

 Област на примена :

● Запечатување на цевки и црева.

● Итно запечатување на црева за ладилник и бензин.

● Изолација на електрични проводници и кабли.

● За обработка на места на кои повеќе не може да се користат топлотни вулканизирачки црева (бр. арт. 0771).

● Врзување на проводници.

 Практична предност:

Една трака – повеќе примени: електрика, водовод, индустриски инсталации, одржување и сервис.

 

 

Спецификации на производот
Отпорност на кинење при истегнување5
Температура на обработка+5 °C до +35 °C
Отпорност на температура0 °C до +80 °C
Отпорност на електро пробивност20 kV/mm
Способност на складирање24 месеци
Услови за складирањеДа се складира на суво и чисто место, легнато (при ca. +20 °C и 50% влажност на воздух)
Отпорност на UV зрациУсловно дадено
Отпорност на влагаДа