Заштитни чевли Rubber Guard S3 - Ниски

Ниски заштитни обувки RUBBER GUARD со S3 степен на заштита, изработени од кожа, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и водоотпорност.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Кожа
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон
• Ѓон: Флексибилен полиуретански и гумен ѓон | отпорен на абење и масла | отпорност на лизгање SRC | отпорност од -40°C до +300°C | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 7 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки43, 46, 40, 41, 44, 42, 45, 39
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки43, 46, 40, 41, 44, 42, 45, 39
Тип на обувкиНиски