RTV силикон црн, 200 ml

1.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна силиконска заптивна маса за употреба во индустријата и автомобилскиот сектор.

• Тип: Трајно еластична силиконска маса за заптивање
• Намена: За мотори, картер, капак на вентили, менувач, водна пумпа и куќишта на термостат
• Клучни својства: Краткотрајна отпорност на температура до 300°C; ладно вулканизирање
• Предности: Не тече и не влече конци; премостува нерамнини; сигурно заптивање и при вибрации
• Употреба: И за машински делови, пумпи, грејни системи, апарати за домаќинство, рерни, камини, бојлери и оџачни канали

Документи
Каталошки број: 18933311
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

RTV силикон е силиконска заптивна маса наменета за заптивање во индустријата и автомобилскиот сектор. Формира трајно еластично силиконско соединение за заптивање и е погоден за апликации изложени на покачени температури.

Најчеста применa

• Мотори, картер и капак на вентили
• Менувач, водна пумпа и куќишта на термостат
• Машински делови изложени на високи температури
• Делови од пумпи, грејни системи и апарати за домаќинство изложени на високи температури
• Рерни, камини, бојлери и оџачни канали

Области на примена
 
Производот се користи за запечатување на површини, празнини и пукнатини кај одвојни спојници, глави на цилиндри, куќишта, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри, куќишта на светилки и трепкачи, како и шевови за заварување.
 

Клучни предности

• Краткотрајна температурна отпорност до 300°C
• Силиконска гума за ладно вулканизирање
• Премостува поголема нерамномерност
• Сигурен при запечатување и по долготрајна изложеност на вибрации
• Одлична адхезија и хемиска отпорност
• Не тече и не влече конци
• Формира површинска кора за неколку минути
• Стапка на вулканизација приближно 1,5 mm/ден

*
*
*

RTV силикон е силиконска заптивна маса наменета за заптивање во индустријата и автомобилскиот сектор. Формира трајно еластично силиконско соединение за заптивање и е погоден за апликации изложени на покачени температури.

Најчеста применa

• Мотори, картер и капак на вентили
• Менувач, водна пумпа и куќишта на термостат
• Машински делови изложени на високи температури
• Делови од пумпи, грејни системи и апарати за домаќинство изложени на високи температури
• Рерни, камини, бојлери и оџачни канали

Области на примена
 
Производот се користи за запечатување на површини, празнини и пукнатини кај одвојни спојници, глави на цилиндри, куќишта, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри, куќишта на светилки и трепкачи, како и шевови за заварување.
 

Клучни предности

• Краткотрајна температурна отпорност до 300°C
• Силиконска гума за ладно вулканизирање
• Премостува поголема нерамномерност
• Сигурен при запечатување и по долготрајна изложеност на вибрации
• Одлична адхезија и хемиска отпорност
• Не тече и не влече конци
• Формира површинска кора за неколку минути
• Стапка на вулканизација приближно 1,5 mm/ден