Rost off Special

700 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аеросолен отстранувач на корозија со синтетичко масло за брзо продирање и подмачкување во области каде се обработува или складира храна.

• Тип: Отстранувач на корозија со NSF H1 сертификат
• Намена: Олабавување на кородирани споеви | Подмачкување на механизми
• Клучни својства: Висока капиларна активност | Без силикон, смоли и киселини
• Предности: Брзо продира | Штити од корозија | Не оштетува гума и пластика
• Употреба: Области за обработка или складирање храна без директен контакт со храна

Документи
Каталошки број: 0893130400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Rost Off Special е аеросолен отстранувач на корозија од 400 ml со синтетичко масло и NSF H1 сертификат.

Најчеста примена

Олабавување и подмачкување на кородирани механички споеви во работни области каде се обработува или складира храна.

Клучни предности

• Брзо продира и почнува да дејствува веднаш по нанесувањето
• Содржи адитиви за заштита од корозија
• Не содржи силикон, смоли, киселини и AOX
• Не оштетува гума и пластика

Безбедност и складирање

Може да се користи во области каде се обработува или складира храна, но производот не смее да дојде во директен контакт со храна.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-5 °C
Макс. температурни услови55 °C
Без силиконДа
Рок на траење од производството24 месеци
Без AOXДа
Без смолиДа
Без киселиниДа
*
*
*

Rost Off Special е аеросолен отстранувач на корозија од 400 ml со синтетичко масло и NSF H1 сертификат.

Најчеста примена

Олабавување и подмачкување на кородирани механички споеви во работни области каде се обработува или складира храна.

Клучни предности

• Брзо продира и почнува да дејствува веднаш по нанесувањето
• Содржи адитиви за заштита од корозија
• Не содржи силикон, смоли, киселини и AOX
• Не оштетува гума и пластика

Безбедност и складирање

Може да се користи во области каде се обработува или складира храна, но производот не смее да дојде во директен контакт со храна.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
АмбалажаАеросолна лименка
Мин. температурни услови-5 °C
Макс. температурни услови55 °C
Без силиконДа
Рок на траење од производството24 месеци
Без AOXДа
Без смолиДа
Без киселиниДа