Rost Off Easy 300ml, отстранувач на ‘рѓа

260 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултинаменски аеросолен отстранувач на рѓа без силикон за олабавување, подмачкување и заштита на метални делови.

• Тип: Мултинаменски отстранувач на рѓа
• Намена: Ослободување на зарѓани делови | Подмачкување и заштита на метал
• Клучни својства: Висока продорност и капиларност | Ја оттурнува влагата | Без силикон
• Предности: Намалува триење и чкрипење | Создава тенок заштитен филм | Не ги оштетува гумените и пластичните делови
• Употреба: Навртки и завртки | Вентили, брави и шарки | Алатки, машини и индустриска опрема

Документи
Каталошки број: 0890200301
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Rost Off Easy е мултинаменски аеросолен отстранувач на рѓа без силикон, во пакување од 300 ml, за ослободување, подмачкување и заштита на метални делови.

Области на примена

• Алатки, машини и индустриска опрема
• Кабли, ланци, катанци, вратила и макари
• Метални делови со корозија, триење или чкрипење

Клучни предности

• Висока продорност, капиларност и добра адхезија на површините
• Го намалува триењето и помага да се спречат блокади
• Ги штити металните површини од влага и корозија
• Не ги оштетува гумените и пластичните делови

Начин на употреба

1. Протресете ја конзервата пред употреба.
2. Нанесете го производот од растојание од приближно 20 cm и оставете го да дејствува.
3. За тешко достапни места користете ја приложената цевка.
4. По потреба, повторете ја постапката и продолжете го времето на дејствување.

Безбедност и складирање

Чувајте го затворен во оригиналното пакување, заштитен од сончева светлина, дожд, извори на палење, искри и пламен. Не чувајте со храна, пијалоци или лекови и не изложувајте го на температура над 50 °C.

*
*
*

Rost Off Easy е мултинаменски аеросолен отстранувач на рѓа без силикон, во пакување од 300 ml, за ослободување, подмачкување и заштита на метални делови.

Области на примена

• Алатки, машини и индустриска опрема
• Кабли, ланци, катанци, вратила и макари
• Метални делови со корозија, триење или чкрипење

Клучни предности

• Висока продорност, капиларност и добра адхезија на површините
• Го намалува триењето и помага да се спречат блокади
• Ги штити металните површини од влага и корозија
• Не ги оштетува гумените и пластичните делови

Начин на употреба

1. Протресете ја конзервата пред употреба.
2. Нанесете го производот од растојание од приближно 20 cm и оставете го да дејствува.
3. За тешко достапни места користете ја приложената цевка.
4. По потреба, повторете ја постапката и продолжете го времето на дејствување.

Безбедност и складирање

Чувајте го затворен во оригиналното пакување, заштитен од сончева светлина, дожд, извори на палење, искри и пламен. Не чувајте со храна, пијалоци или лекови и не изложувајте го на температура над 50 °C.