Заштитни чевли Revolution S3

Ниски заштитни обувки REVOLUTION со S3 степен на заштита, со композитна заштитна капа, кевларски меѓуѓон и водоодбивен горен дел.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S3
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: PUTEK
• Изведба: Композитна заштитна капа | кевларски меѓуѓон | водоодбивен горен дел
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон (SRC) | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Пареопропусна 3D AIR ACTIVE текстилна постава
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 40, 43, 41
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS3
Величина на обувки42, 40, 43, 41
Тип на обувкиНиски