RED STRIPE Сет клешти 3 пар. PREMIUM комбинирана; шпиц; секачка

4.590 ден со ДДВ
4.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Троделен сет клешти - комбинирана; шпиц; секачка

Изработени од Chrome-Vanadium за исклучителна издржливост и подолг век на алатот. Прецизност при држење и сечење на материјали.

Документи
Каталошки број: 5772101003
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Комбинациски клешти (Combination Plier)

  • Прецизен сечен раб за чисто и лесно сечење на меки и тврди материјали.

Клешти со долги врвови (Snipe Nose Plier)

  • Прецизни врвови кои овозможуваат високи сили на свиткување и прецизно држење и свиткување во тесни простори.

Странични клешти (Side Cutter)

  • За сечење на меки и тврди жици.

  • Поместените сечила овозможуваат удобна позиција на раката и зглобот, како и простор за прстите при работа близу површини.

Рачка од 2-компонентен хемиски отпорен материјал

  • Перничиња од комбинација на Полипропилен (PP) и Термопластичен гумен материјал (TPR).

  • Добар зафат дури и со масни раце.

Вклучено во испорака:

  • 1 x Комбинациски клешти 7"

  • 1 x Странични клешти 6"

  • 1 x Клешти со долги врвови 8"

Напомена за безбедност:

  • Секогаш носете заштитни очила при сечење со клешти.

  • Избегнувајте чистење на кабли со растворувачи или хемикалии кои ја оштетуваат материјата.

  • Никогаш не извршувајте поправки на кабли со електрична лента, ризик од несреќи.

  • Никогаш не користете клешти со оштетена рачка, заменете со нова.

  • Алатот е со неизолиран кабел.

  • Никогаш не користете клешти како чекан за ударни акции, за да избегнете отстапување и погрешна положба на вилиците.

  • Не користете за затегнување или одвртување на завртки и шрафови, ризик од оштетување.

  • Никогаш не користете за работа со мрежи поврзани на струја.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на парчиња во сет3 парчиња
Тежина на производ (по едно парче)633,330 g
*
*
*

Комбинациски клешти (Combination Plier)

  • Прецизен сечен раб за чисто и лесно сечење на меки и тврди материјали.

Клешти со долги врвови (Snipe Nose Plier)

  • Прецизни врвови кои овозможуваат високи сили на свиткување и прецизно држење и свиткување во тесни простори.

Странични клешти (Side Cutter)

  • За сечење на меки и тврди жици.

  • Поместените сечила овозможуваат удобна позиција на раката и зглобот, како и простор за прстите при работа близу површини.

Рачка од 2-компонентен хемиски отпорен материјал

  • Перничиња од комбинација на Полипропилен (PP) и Термопластичен гумен материјал (TPR).

  • Добар зафат дури и со масни раце.

Вклучено во испорака:

  • 1 x Комбинациски клешти 7"

  • 1 x Странични клешти 6"

  • 1 x Клешти со долги врвови 8"

Напомена за безбедност:

  • Секогаш носете заштитни очила при сечење со клешти.

  • Избегнувајте чистење на кабли со растворувачи или хемикалии кои ја оштетуваат материјата.

  • Никогаш не извршувајте поправки на кабли со електрична лента, ризик од несреќи.

  • Никогаш не користете клешти со оштетена рачка, заменете со нова.

  • Алатот е со неизолиран кабел.

  • Никогаш не користете клешти како чекан за ударни акции, за да избегнете отстапување и погрешна положба на вилиците.

  • Не користете за затегнување или одвртување на завртки и шрафови, ризик од оштетување.

  • Никогаш не користете за работа со мрежи поврзани на струја.

Спецификации на производот
Број на парчиња во сет3 парчиња
Тежина на производ (по едно парче)633,330 g