Red Stripe насаден вметок 1/4 шлиц

Изработен за примени со голем вртежен момент. Универзална примена: соодветен за многу различни намени. Може да се користи за вртење на завртки со различни големини и кај различни материјали. Лесно може да се маневрира во тесен простор или под невообичаени агли.

Достапно во 2 верзии
Прикажи ги сите верзии

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: шлиц (засек)

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: шлиц (засек)

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

*
*
*