Red Stripe насаден вметок 1/4 IMBUS

Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: TX

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: TX

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

*
*
*