RED STRIPE Водоинсталатерска клешта PREMIUM 250 mm

2.690 ден со ДДВ
2.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен од хром-ванадиум челик со стврднати заби (55-65 HRC), дизајн со двоен спој и ергономска двокомпонентна рачка за стабилна и удобна работа.

Документи
Каталошки број: 5772001410
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Двострукиот зглобен дизајн со водилка ја подобрува стабилноста, додека механизмот со 24 позиции овозможува прецизно прилагодување преку копче за поместување и притисок. Никелираната површина дава дополнителна заштита од корозија, а двокомпонентната рачка обезбедува удобност и подобра распределба на силата при работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина на клешта250 mm
*
*
*

Двострукиот зглобен дизајн со водилка ја подобрува стабилноста, додека механизмот со 24 позиции овозможува прецизно прилагодување преку копче за поместување и притисок. Никелираната површина дава дополнителна заштита од корозија, а двокомпонентната рачка обезбедува удобност и подобра распределба на силата при работа.

Спецификации на производот
Должина на клешта250 mm