Red Stripe Сет T-одвртувач-имбус куг. 2,5-10/7KOM

2.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дизајнот со т-рачка овозможува да се постигне многу голем и прецизен вртежен момент за деловите без напор, совладувајќи ги и тешко достапните завртки, без разлика дали се заглавени или потешко може да се пристапи до нив. Особено популарен при одржување на автомобили и велосипеди, како и монтажа на мебел. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.

Документи
Каталошки број: 5751914062
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Топчеста глава

Поголем степен на флексибилност и пристап до помали простори. Може да се вметне во завртки под различни агли покрај стандардниот агол од 90 степени. Корисен при работа со завртки кои се позиционирани во тесни процепи меѓу панели.

Немагнетен врв

Нема да привлекува метални струготини кои би можеле да ги затнат навоите или главата на завртката.

Шестоаголна осовина

Овозможува да се достигнат повисоки нивоа на вртежен момент со помош на клуч или клешта кои се прикачуваат на осовината.

Широк агол на движење

Овозможува екстремна мобилност со широк агол на движење до 30 степени при работа во тесен простор или на мало растојание.

Број на парчиња во комплет: 7 парчиња

Вклучени во испорака: HEX 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на парчиња во асортиман/сет7 парчиња
Вклучено во испоракатаHEX 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
*
*
*

Топчеста глава

Поголем степен на флексибилност и пристап до помали простори. Може да се вметне во завртки под различни агли покрај стандардниот агол од 90 степени. Корисен при работа со завртки кои се позиционирани во тесни процепи меѓу панели.

Немагнетен врв

Нема да привлекува метални струготини кои би можеле да ги затнат навоите или главата на завртката.

Шестоаголна осовина

Овозможува да се достигнат повисоки нивоа на вртежен момент со помош на клуч или клешта кои се прикачуваат на осовината.

Широк агол на движење

Овозможува екстремна мобилност со широк агол на движење до 30 степени при работа во тесен простор или на мало растојание.

Број на парчиња во комплет: 7 парчиња

Вклучени во испорака: HEX 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

Спецификации на производот
Број на парчиња во асортиман/сет7 парчиња
Вклучено во испоракатаHEX 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm