Red Stripe рачка 3/8 196mm

1.790 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Red Stripe рачка 3/8, должина 196mm

Документи
Каталошки број: 5763038901
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на прифат3/8"
Материјалхром-ванадиум челик
Материјал на рачкатапластика од 2 компоненти
Површинахромирана
Должина198 mm
Должина на механизмот90 mm
Дијаметар на рачката27 mm
Дијаметар на крцкалката31 mm
Висина на главата на крцкалката17.8 mm
Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел:32.5 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Големина на прифат3/8"
Материјалхром-ванадиум челик
Материјал на рачкатапластика од 2 компоненти
Површинахромирана
Должина198 mm
Должина на механизмот90 mm
Дијаметар на рачката27 mm
Дијаметар на крцкалката31 mm
Висина на главата на крцкалката17.8 mm
Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел:32.5 mm