Red Stripe рачка 1/4 153mm

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Red Stripe рачка 1/4 153mm

Документи
Каталошки број: 5763014901
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на прифат1/4"
Материјалхром-ванадиум челик
Материјал на рачкатапластика од 2 компоненти
Површинахромирана
Должина153 mm
Должина на механизмот142 mm
Дијаметар на рачката70 mm
Дијаметар на крцкалката24.3 mm
Висина на главата на крцкалката13.2 mm
Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел23 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Големина на прифат1/4"
Материјалхром-ванадиум челик
Материјал на рачкатапластика од 2 компоненти
Површинахромирана
Должина153 mm
Должина на механизмот142 mm
Дијаметар на рачката70 mm
Дијаметар на крцкалката24.3 mm
Висина на главата на крцкалката13.2 mm
Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел23 mm