Red Stripe одвртувач 4 аголен прифат 1/4 200mm

350 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Повеќенаменско решение со прифат кој овозможува употреба кај приклучоци со повеќе различни величини во разновидни области на примена.

Документи
Каталошки број: 5751014902
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на прифат1/4”
Должина на осовина100 mm
Должина на рачката100 mm
Ширина на рачката32 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Големина на прифат1/4”
Должина на осовина100 mm
Должина на рачката100 mm
Ширина на рачката32 mm