Red Stripe адаптер 1/4- 3/8 клизна рачка

225 ден со ДДВ
225 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. Употребата на лизгачот заедно со Т-прачката обезбедува поголема моќност и вртежен момент. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

Документи
Каталошки број: 5763014904
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Големина на глава3/8”
Прифат1/4”
Надворешен дијаметар на насаден клуч18.8 mm
Должина28 mm
Површинахромирана
Материјалхром-ванадиум челик
*
*
*
Спецификации на производот
Големина на глава3/8”
Прифат1/4”
Надворешен дијаметар на насаден клуч18.8 mm
Должина28 mm
Површинахромирана
Материјалхром-ванадиум челик