Rattan сет, 3 дела

12.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Bistro сет 3 дела: 2 столици 60×60×67cm со ратан 5mm и маса ø45×46cm со стоманена плоча. Перница со 1100g памук, 5cm дебела. Рамка 19×1.0mm / 19×1.2mm.

Документи
Каталошки број: F5516
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Природен изглед на ратан со удобна дебела перница. Дебелата перница и плетениот ратан создаваат пријатен надворешен агол за двајца.

Конструкција и материјали: Столиците (60×60×67cm) се со рамка од тркалезна цевка 19×1.0mm, нозе 19×1.2mm, седална плоча 50×1.8mm и ратан 5mm. Перниците се со 1100g памук, 5cm дебелина за столиците и 1200g/6cm за потпирачот. Масата (ø45×46cm) е со стоманена конструкција.

Издржливост и одржување: Ратанот 5mm е издржлив при надворешна употреба. Перниците треба да се складираат при дожд. Рамката е заштитена со прашкаста обработка. Масата е лесна за чистење.

Главни предности:

• Природен изглед со ратан 5mm

• Дебела перница 5cm / 1100g памук

• Потпирач со 6cm перница / 1200g

• Стоманена маса ø45cm

• Рамка 19×1.0mm – лесна и стабилна

Примена: приватни тераси, хотелски надворешни простори, ресторани со медитерански дизајн

*
*
*

Природен изглед на ратан со удобна дебела перница. Дебелата перница и плетениот ратан создаваат пријатен надворешен агол за двајца.

Конструкција и материјали: Столиците (60×60×67cm) се со рамка од тркалезна цевка 19×1.0mm, нозе 19×1.2mm, седална плоча 50×1.8mm и ратан 5mm. Перниците се со 1100g памук, 5cm дебелина за столиците и 1200g/6cm за потпирачот. Масата (ø45×46cm) е со стоманена конструкција.

Издржливост и одржување: Ратанот 5mm е издржлив при надворешна употреба. Перниците треба да се складираат при дожд. Рамката е заштитена со прашкаста обработка. Масата е лесна за чистење.

Главни предности:

• Природен изглед со ратан 5mm

• Дебела перница 5cm / 1100g памук

• Потпирач со 6cm перница / 1200g

• Стоманена маса ø45cm

• Рамка 19×1.0mm – лесна и стабилна

Примена: приватни тераси, хотелски надворешни простори, ресторани со медитерански дизајн