Ракавици за заварување, кожни шпалт/полна кожа, W-100

990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заварувачките заштитни ракавици W-100 се изработени од висококвалитетна говедска кожа, обезбедувајќи издржливост и заштита при заварување и слични работни активности. Дланката и показалецот се направени од полна говедска кожа, додека наддланката и манжетната се од шпалт кожа. Овие ракавици се отпорни на масло, маст и вода, со должина од 35 cm, обезбедувајќи дополнителна заштита на подлактицата.

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип A
Оцени: 2132X | 413X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Сите стандардни постапки на заварување | отстранување | општа употреба

Документи
Каталошки број: 5350050010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*