Рачна ACCU LED работ. лампа Ergopower Boost

5.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Литиум-јонска батерија од најсовремена технологија. Функција на засилено осветлување, до 1000 лумени.

Документи
Каталошки број: 0827940450
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Димензии275 x 56 x 38 mm
IP класа на заштитаIP 65
Работна температураод -20°C до +40°C
Време на полнење5 h
Тежина450 g
Номинален напон5 V/DC
Капацитет на батерија4.400 mAh
Боја на светлина6.000 K
*
*
*
Спецификации на производот
Димензии275 x 56 x 38 mm
IP класа на заштитаIP 65
Работна температураод -20°C до +40°C
Време на полнење5 h
Тежина450 g
Номинален напон5 V/DC
Капацитет на батерија4.400 mAh
Боја на светлина6.000 K