Работни чевли Triton, O1, ниски, вел.40

2.450 ден со ДДВ
2.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работните чевли Tritton со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.
- Нелизгачки еднослоен ѓон (РU)
- Ѓон отпорен на масла и антистатик
- Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
- Паропропсна постава
- Анатомска менлива влошка
- Тежина плитка, големина 42: 420g

Документи
Каталошки број: 0535729140
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
Степен на заштитаO1
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40
Степен на заштитаO1