Пур пена противпожарна-1C-Premium B1-750ml

1.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна противпожарна PUR пена за нанесување со пиштол, наменета за пополнување, заптивање и изолација кај градежни споеви и отвори. Погодна е за примени каде е потребен производ со B1 класа на запалливост.

  • Тип: Противпожарна PUR пена за пиштол
  • Намена: За пополнување, заптивање и изолација
  • Клучни својства: B1 класа на запалливост според DIN 4102, дел 1 | Висока цврстина | Димензионална стабилност
  • Предности: Добра адхезија на конвенционални градежни материјали | Минимално проширување по стврднување | Може да се малтерисува и бојадисува
  • Употреба: За нанесување со соодветен пиштол за пена
Документи
Каталошки број: 08921424
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Оваа еднокомпонентна противпожарна PUR пена е наменета за пополнување, заптивање и изолација кај градежни споеви и отвори. Наменета е за примени каде е потребен производ со B1 класа на запалливост според DIN 4102, дел 1.

Најчеста примена

Најчесто се користи за заптивање меѓу цврсти и минерални градежни материјали, при монтажни и изолациски работи каде е важна ниската запалливост на материјалот.

Области на примена
  • заптивање споеви меѓу цврсти и минерални градежни материјали
  • пополнување празнини и отвори
  • топлинска изолација
  • звучна изолација
  • монтажни работи со барање за ниска запалливост
Клучни предности
  • усогласена со B1 класа на запалливост според DIN 4102, дел 1
  • добра адхезија на речиси сите конвенционални градежни материјали
  • димензионална стабилност со минимално проширување по стврднување
  • по стврднување може да се малтерисува, бојадисува или покрие
  • отпорна на стареење, мувла и распаѓање
Начин на употреба
  1. Подлогата треба да биде чиста и подготвена пред нанесување.
  2. Пакувањето се монтира на соодветен пиштол за пена.
  3. Пената се нанесува рамномерно во спојот или отворот.
  4. Се остава да се прошири и целосно да стврдне.
  5. По стврднување, по потреба може да се изврши дополнителна обработка.
Безбедност и складирање

Да се користи согласно упатствата за работа и безбедност. Да се складира според препораките на производителот. Рокот на траење од производство е 12 месеци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Хемиска основаДифенилметан
БојаСветло сина
Густина12 кг/м³
Услови на густинана 20°C
МирисКарактеристично
Густина на обликувана форма12 кг/м³
Услови за густина на обликувано обликувањена 20°C и 60% релативна влажност
Клеточна структураСредно - фино
Без леплива лента по7 мин
Услови за да се биде без леплива лентана 20°C и 65% влажност
Може да се сече после40 мин
Услови за способност за сечењена 20°C и 65% релативна влажност на леплива линија од 30 mm
Целосна отпорност12 часа
Мин. температура на обработка-5 °C
Мин. амбиентална температура за обработка-5 °C
Мин. температура на обработка на површината-5 °C
Мин. температура за обработка на конзерва5 °C
Максимална температура на обработка за конзерва40 °C
Мин./Макс. отпорност на температура-40 до 90 °C
Максимална краткорочна отпорност на температура120 °C
Топлинска спроводливост λ0,0371 W/(m*K)
Услови на топлинска спроводливост λна 20°C
Надолжна компресивна цврстина0,3 N/mm
Принос (волумен) приближно.55 л
Содржина750 мл
КонтејнерКонзерва
Тежина на содржината750 г
Класа на градежен материјалB1 - Со ниска запаливост
Рок на траење од производство12 месеци
Услови за одржување на рокот на траење од производствотона 20°C и 65% релативна влажност
ОдржливостЗагадувачи / Емисии
*
*
*

Оваа еднокомпонентна противпожарна PUR пена е наменета за пополнување, заптивање и изолација кај градежни споеви и отвори. Наменета е за примени каде е потребен производ со B1 класа на запалливост според DIN 4102, дел 1.

Најчеста примена

Најчесто се користи за заптивање меѓу цврсти и минерални градежни материјали, при монтажни и изолациски работи каде е важна ниската запалливост на материјалот.

Области на примена
  • заптивање споеви меѓу цврсти и минерални градежни материјали
  • пополнување празнини и отвори
  • топлинска изолација
  • звучна изолација
  • монтажни работи со барање за ниска запалливост
Клучни предности
  • усогласена со B1 класа на запалливост според DIN 4102, дел 1
  • добра адхезија на речиси сите конвенционални градежни материјали
  • димензионална стабилност со минимално проширување по стврднување
  • по стврднување може да се малтерисува, бојадисува или покрие
  • отпорна на стареење, мувла и распаѓање
Начин на употреба
  1. Подлогата треба да биде чиста и подготвена пред нанесување.
  2. Пакувањето се монтира на соодветен пиштол за пена.
  3. Пената се нанесува рамномерно во спојот или отворот.
  4. Се остава да се прошири и целосно да стврдне.
  5. По стврднување, по потреба може да се изврши дополнителна обработка.
Безбедност и складирање

Да се користи согласно упатствата за работа и безбедност. Да се складира според препораките на производителот. Рокот на траење од производство е 12 месеци.

Спецификации на производот
Хемиска основаДифенилметан
БојаСветло сина
Густина12 кг/м³
Услови на густинана 20°C
МирисКарактеристично
Густина на обликувана форма12 кг/м³
Услови за густина на обликувано обликувањена 20°C и 60% релативна влажност
Клеточна структураСредно - фино
Без леплива лента по7 мин
Услови за да се биде без леплива лентана 20°C и 65% влажност
Може да се сече после40 мин
Услови за способност за сечењена 20°C и 65% релативна влажност на леплива линија од 30 mm
Целосна отпорност12 часа
Мин. температура на обработка-5 °C
Мин. амбиентална температура за обработка-5 °C
Мин. температура на обработка на површината-5 °C
Мин. температура за обработка на конзерва5 °C
Максимална температура на обработка за конзерва40 °C
Мин./Макс. отпорност на температура-40 до 90 °C
Максимална краткорочна отпорност на температура120 °C
Топлинска спроводливост λ0,0371 W/(m*K)
Услови на топлинска спроводливост λна 20°C
Надолжна компресивна цврстина0,3 N/mm
Принос (волумен) приближно.55 л
Содржина750 мл
КонтејнерКонзерва
Тежина на содржината750 г
Класа на градежен материјалB1 - Со ниска запаливост
Рок на траење од производство12 месеци
Услови за одржување на рокот на траење од производствотона 20°C и 65% релативна влажност
ОдржливостЗагадувачи / Емисии