Пумпа за градина, 1000 W

6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 
Документи
Каталошки број: FBP1000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Max длабочина на извлекување вода8m
Mаx проток на вода3500 L/h
Max должина на исфрлување на вода44m
Вид на водаНечиста
Гаранција на производ2 години
Должина на кабел1,2m
За пречник на цевки1"
Куќиште за пумпаINOX
Моќност1000W
Напон230V- 50Hz
Работен притисок4,4bar
*
*
*
Спецификации на производот
Max длабочина на извлекување вода8m
Mаx проток на вода3500 L/h
Max должина на исфрлување на вода44m
Вид на водаНечиста
Гаранција на производ2 години
Должина на кабел1,2m
За пречник на цевки1"
Куќиште за пумпаINOX
Моќност1000W
Напон230V- 50Hz
Работен притисок4,4bar