Pu Foam Winter 750ml

470 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна пур пена наменета за употреба во неповолни временски услови, а особено на температури под 0 до -10⁰C . Во процесот на стврднување, пената не е склона кон пукање или дробење и овозможува ефикасно вградување и изолација со одлично прифаќање на скоро сите градежни материјали.

 

Документи
Каталошки број: 089215290
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Карактеристики: За вградување и дихтување на дрвени, пластични и метални врати, рамки на прозорци и останати конструкциски делови, за топлинска и звучна изолација, за изолација на водоводни цевки, кади, бојлери и опрема за разладување. Отпорна на влага, топлина, вода и многу хемикалии. Не е отпорна на UV.

Добро прилега на сите материјали како што се бетон, мермер, камен, дрво и тврди PVC и метали. Не прилега на полиетилен, силикон, маст и слични материјали.

Упатство за употреба:

Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ја и одмастете ја подлогата. За подобро прилепување, по можност пред нанесување на пената навлажнете ја подлогата, особено ако влажноста на воздухот е под 35%. Ако има, остранете ги ињето или покривката од мраз. Пред употреба силно протресете ја боцата една минута. Оптимална температура на пената пред употреба е -10⁰ до + 35⁰C (оптимална 20⁰C). Ако работите на повисока температура, препорачливо е разликата во температурата на пената и околината да е под +5°C. Навртете го пиштолот на боцата. Напомена: Вишокот нанесена пена веднаш отсранете ја со средство за чистење пур пена арт. бр. 0892160. Стврднатата пур пена може да ја остраните механички. При прекин на работата подолго од 10-15 минути, исчистете ја цевката на пиштолот со средство за чистење пур пена.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Густина на спојната пена14 ± 3 kg/m³
Димензионална стабилност<5%
Време на сечење20–30 min
Пост-екстензија55–65%
Јачина на притисок25,00 kPa
VOCA+ (многу ниски емисии)
Tack Free Time (Време до нелепливост на допир)6–10 min
Спуштање (Sagging)Нема спуштање @ 6 cm спој
Затегнувачка цврстина35,70 kPa
Јачина на врзување6,40 MPa
Акустична изолација55 dB
*
*
*

Карактеристики: За вградување и дихтување на дрвени, пластични и метални врати, рамки на прозорци и останати конструкциски делови, за топлинска и звучна изолација, за изолација на водоводни цевки, кади, бојлери и опрема за разладување. Отпорна на влага, топлина, вода и многу хемикалии. Не е отпорна на UV.

Добро прилега на сите материјали како што се бетон, мермер, камен, дрво и тврди PVC и метали. Не прилега на полиетилен, силикон, маст и слични материјали.

Упатство за употреба:

Подлогата мора да биде сува и стабилна. Остранате ги деловите кои не се стабилни. Исчистете ја и одмастете ја подлогата. За подобро прилепување, по можност пред нанесување на пената навлажнете ја подлогата, особено ако влажноста на воздухот е под 35%. Ако има, остранете ги ињето или покривката од мраз. Пред употреба силно протресете ја боцата една минута. Оптимална температура на пената пред употреба е -10⁰ до + 35⁰C (оптимална 20⁰C). Ако работите на повисока температура, препорачливо е разликата во температурата на пената и околината да е под +5°C. Навртете го пиштолот на боцата. Напомена: Вишокот нанесена пена веднаш отсранете ја со средство за чистење пур пена арт. бр. 0892160. Стврднатата пур пена може да ја остраните механички. При прекин на работата подолго од 10-15 минути, исчистете ја цевката на пиштолот со средство за чистење пур пена.

Спецификации на производот
Густина на спојната пена14 ± 3 kg/m³
Димензионална стабилност<5%
Време на сечење20–30 min
Пост-екстензија55–65%
Јачина на притисок25,00 kPa
VOCA+ (многу ниски емисии)
Tack Free Time (Време до нелепливост на допир)6–10 min
Спуштање (Sagging)Нема спуштање @ 6 cm спој
Затегнувачка цврстина35,70 kPa
Јачина на врзување6,40 MPa
Акустична изолација55 dB